SIEMENS - Rahmenklemme mit Hilfsleiterspannungsabgriff 3 ST. Zubehör für: 3VA5 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92330JH11
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948840788
Sonepar Artikelnummer
120952265
Hersteller Artikelnummer
3VA92330JH11
Hersteller Typ
3VA9233-0JH11
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92330JH11
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.203 kg
- Stückzahl: 3
- Geeignet für Kabelquerschnitte: 10 AWG bis 3/0 AWG
- Inklusive Hilfsleiterspannungsabgriff
- Verbessert die Anpassungsfähigkeit für verschiedene Anwendungen.
- Ermöglicht eine einfache Verbindung und Integration mit dem Kompaktleistungsschalter.
- Steigert die Effizienz bei der Installation und Wartung.
Rahmenklemme TS1.2 3 Stück 10 AWG…3/0 mit Hilfsleiterspannungsabgriff 3 St.
Die Rahmenklemme ist ein Zubehör für den 3VA52 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, das für alle Anwendungen geeignet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


