SIEMENS - Rahmenklemme mit Hilfsleiterspannungsabgriff 3 ST. Zubehör für: 3VA6 150/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92430JH12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948842133
Sonepar Artikelnummer
120945142
Hersteller Artikelnummer
3VA92430JH12
Hersteller Typ
3VA9243-0JH12
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92430JH12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.237 kg
- Kompatibilität: 3VA61/62 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Leitungsquerschnitt: 4 AWG…350 kcmil
- Inhalt: 3 Stück pro Packung
- Integrierter Hilfsleiterspannungsabgriff
- Ermöglicht einfache Integration mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Unterstützt eine breite Palette von Anwendungen
- Präzise Spannungsabgriffe für verbesserte Leistung
- Hohe Effizienz durch Nutzung von mehreren Klemmen in einem Set
Rahmenklemme TS1.4 3 Stück 4 AWG…350 kcmil mit Hilfsleiterspannungsabgriff 3 St.
Die Rahmenklemme TS1.4 ist ein Zubehör für die SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, das vielseitige Anwendungen unterstützt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


