SIEMENS - Rahmenklemme mit Hilfsleiterspannungsabgriff 3 ST. Zubehör für: 3VA6 150/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91430JH12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949019947
Sonepar Artikelnummer
120951268
Hersteller Artikelnummer
3VA91430JH12
Hersteller Typ
3VA9143-0JH12
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91430JH12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.204 kg
- Geeignet für Kabelquerschnitte von 10 AWG bis 3/0
- Unterstützt Hilfsleiterspannungsabgriff
- Lieferumfang: 3 Stück
- Kompatibel mit 3VA61/62 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige Verbindung
- Flexibilität für verschiedene Anwendungen dank breiter Kompatibilität
- Einfach zu installieren und zu verwenden
Rahmenklemme TS1.2 3 Stück 10 AWG…3/0 mit Hilfsleiterspannungsabgriff 3 St.
Die Rahmenklemme TS1.2 ist ein Zubehör für die 3VA61/62 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, das eine sichere und effiziente Verbindung ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


