SIEMENS - Rahmenklemme mit Hilfsleiterspannungsabgriff 4 ST. Zubehör für: 3VA5 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92340JH12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949019992
Sonepar Artikelnummer
120950948
Hersteller Artikelnummer
3VA92340JH12
Hersteller Typ
3VA9234-0JH12
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92340JH12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.307 kg
- Geeignet für Kabelquerschnitte von 4 AWG bis 350 kcmil
- Enthält 4 Stück Hilfsleiterspannungsabgriffe
- Kompatibel mit dem 3VA52 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Einfache Installation und Handhabung
- Maximale Flexibilität für verschiedene Anwendungen
- Erhöht die Effizienz und Sicherheit des Systems
Rahmenklemme TS1.4 4 Stück 4 AWG…350 kcmil mit Hilfsleiterspannungsabgriff 4 St.
Die Rahmenklemme TS1.4 ist Zubehör für den 3VA52 SENTRON Kompaktleistungsschalter und bietet eine flexible Lösung für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


