SIEMENS - Rahmenklemme mit Hilfsleiterspannungsabgriff 4 ST. Zubehör für: 3VA5 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92340JH11
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948844618
Sonepar Artikelnummer
120952727
Hersteller Artikelnummer
3VA92340JH11
Hersteller Typ
3VA9234-0JH11
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92340JH11
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.264 kg
- Anzahl: 4 Stück
- Drahtgröße: 10 AWG…3/0
- Hilfsleiterspannungsabgriff vorhanden
- Kompatibilität: 3VA52 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Einfacher und schneller Anschluss für diverse Anwendungen.
- Erhöhte Flexibilität bei der Nutzung von Kompaktleistungsschaltern.
- Robuste Bauweise für eine zuverlässige Leistung unter verschiedenen Bedingungen.
Rahmenklemme TS1.2 4 Stück 10 AWG…3/0 mit Hilfsleiterspannungsabgriff
Die Rahmenklemme TS1.2 dient als Zubehör für den 3VA52 SENTRON Kompaktleistungsschalter und ist für alle Anwendungen geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


