SIEMENS - Rahmenklemme mit Hilfsleiterspannungsabgriff 4 St. Zubehör für: 3VA5/6 400/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94740JH13
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949019978
Sonepar Artikelnummer
120949216
Hersteller Artikelnummer
3VA94740JH13
Hersteller Typ
3VA9474-0JH13
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94740JH13
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.648 kg
- Kompatibel mit: 3VA53/54, 3VA63/64 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Leiterquerschnitt: 1/0…500 kcmil
- Umfang: 4 Stück
- Inklusive Hilfsleiterspannungsabgriff
- Einfacher und schneller Einbau in bestehende Systeme
- Verbesserte Flexibilität für verschiedene Anwendungen
- Erhöhte Sicherheit durch den Hilfsleiterspannungsabgriff
Rahmenklemme TS1.5 4 Stück 1/0…500 kcmil mit Hilfsleiterspannungsabgriff 4 St.
Die Rahmenklemme TS1.5 ist ein vielseitiges Zubehör für SENTRON Kompaktleistungsschalter, das eine einfache Integration in verschiedene Anwendungen ermöglicht.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


