SIEMENS - Rahmenklemme mit Hilfsleiterspannungsabgriff 4 ST. Zubehör für: 3VA6 150/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92440JH12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948840757
Sonepar Artikelnummer
120950452
Hersteller Artikelnummer
3VA92440JH12
Hersteller Typ
3VA9244-0JH12
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92440JH12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.310 kg
- Anzahl: 4 Stück
- Leiterquerschnitt: 4 AWG…350 kcmil
- Hilfsleiterspannungsabgriff: 4 St.
- Kompatibilität: Zubehör für 3VA61/62 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Ermöglicht eine einfache und sichere Verbindung von Leitern.
- Flexibel einsetzbar in verschiedenen Anwendungen.
- Unterstützt die Zuverlässigkeit und Effizienz der elektrischen Systeme.
Rahmenklemme TS1.4
Die Rahmenklemme TS1.4 dient zur Verbindung von AWG 4 bis 350 kcmil Leitern und ist kompatibel mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern der Reihe 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


