SIEMENS - Rahmenklemme mit Hilfsleiterspannungsabgriff 4 ST. Zubehör für: 3VA6 150/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91440JH12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949019985
Sonepar Artikelnummer
120951590
Hersteller Artikelnummer
3VA91440JH12
Hersteller Typ
3VA9144-0JH12
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91440JH12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.268 kg
- Für Kabelquerschnitte von 10 AWG bis 3/0
- Enthält 4 Stück pro Set
- Kompatibel mit 3VA61/62 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Schnelle und einfache Installation durch vorgefertigte Komponenten
- Erhöhte Flexibilität bei der Verbindung von Hilfsleitern
- Optimale Lösung für alle Anwendungen im Bereich der Leistungsschalter
Rahmenklemme TS1.2
Die Rahmenklemme TS1.2 ist ein Zubehörteil für die SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, das eine flexible Verbindung für Hilfsleiterspannungsabgriffe bietet.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


