Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rahmenklemmenblock für 3RW55/52 Baugröße 2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rahmenklemmenblock für 3RW55/52 Baugröße 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59820TB00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621031484

Sonepar Artikelnummer

121119912

Hersteller Artikelnummer

3RW59820TB00

Hersteller Typ

3RW5982-0TB00

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59820TB00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.165 kg

    Rahmenklemmenblock für 3RW55/52 Baugröße 2

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Baugröße: 2
    • Kompatibilität: 3RW55/52
    • Typ: Rahmenklemmenblock

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Integration in bestehende Systeme.
    • Benutzerfreundliche Handhabung.
    • Hohe Flexibilität im Einsatz.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie