SIEMENS - Rauchgastemperaturfühler -20..400°C Pt1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:FGT-PT1000
Sensortyp - Pt1000
Messbereich - -20 .. 400 °C
Max. Windgeschwindigkeit - 5 m/s
Einstecklänge - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625019532
Sonepar Artikelnummer
121183474
Hersteller Artikelnummer
BPZ:FGT-PT1000
Hersteller Typ
FGT-PT1000
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:FGT-PT1000
Sensortyp:
Pt1000
Messbereich:
-20 .. 400 °C
Max. Windgeschwindigkeit:
5 m/s
Einstecklänge:
65 mm
Schutzart (IP):
IP65
Widerstand:
1000 Ohm
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
80 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.222 kg
Zur Messung der Abgastemperaturen in Kaminen
Dieses Produkt dient der präzisen Messung von Abgastemperaturen in Kaminen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
- Präzise Temperaturmessung
- Geeignet für den Einsatz in Kaminen
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


