SIEMENS - Rauchmelder mit versiegelter Lithium-Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TC12928
Ansprechtemperatur - 40 °C
Montageart - sonstige
Vernetzbar über Kabel - Nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047624272631
Sonepar Artikelnummer
121067847
Hersteller Artikelnummer
5TC12928
Hersteller Typ
5TC1292-8
Hersteller Artikel Nr.:
5TC12928
Ansprechtemperatur:
40 °C
Montageart:
sonstige
Vernetzbar über Kabel:
Nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Nein
Rauchschalter:
Ja
Mit Orientierungslicht:
Nein
Selbstklebend:
Nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
Nein
Standalone:
Ja
Vernetzbar über Funk (optional):
Nein
Max. Anzahl vernetzbar:
1
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Spannungsanzeige:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Länge:
105 mm
Höhe/Tiefe:
35 mm
Durchmesser:
105 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.270 kg
- Lebensdauer der Batterie: 10 Jahre
- Umfangreiche Zusatzfunktionen wie Dimmer für alle gängigen Lasten inklusive LED-Beleuchtungen
- Bewegungsmelder in Aufputz- und Unterputzausführung
- Jalousiesteuerungen, Zeitschaltungen und Raumtemperaturregelungen
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Ästhetik jedes Raumes
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Rauchmelder mit versiegelter Lithium-Batterie
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


