Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Raumbediengerät, KNX, Temperatur, relative Feuchtigkeit und CO2, weiss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Raumbediengerät, KNX, Temperatur, relative Feuchtigkeit und CO2, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55720-S609

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Geräteeinbaukanal

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625030087

Sonepar Artikelnummer

121289799

Hersteller Artikelnummer

S55720-S609

Hersteller Typ

QMX6.P74

Hersteller Artikel Nr.:

S55720-S609

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Geräteeinbaukanal

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Vor-Ort Bedienung:

Nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Display:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Sensor extern:

Nein

Manuelle Sollwertverstellung:

Nein

Präsenztaster:

Nein

Parallel-Betrieb möglich:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Mit Busankopplung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.155 kg

Funktionen in allen Ökosystemen: - Raumbediengerät mit Fühler für Temperatur, relative Feuchtigkeit, und CO2 - LCD-Touch-Display für HLK - Luftqualitätsindikator - Green Leaf