Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Raumfühler Feinstaub PM2.5 und PM10

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Raumfühler Feinstaub PM2.5 und PM10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55720-S457

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Akustisches Signal - Nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625003081

Sonepar Artikelnummer

121183894

Hersteller Artikelnummer

S55720-S457

Hersteller Typ

QSA2700

Hersteller Artikel Nr.:

S55720-S457

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Nein

Analogeingang:

Nein

Wetterstation:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

0.134 kg

Raumfühler zur Messung der PM2.5 und PM10-Konzentrationen