SIEMENS - Raumfühler, KNX, Temperatur, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55720-S604
Bussystem KNX - Ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Geräteeinbaukanal
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047625030032
Sonepar Artikelnummer
121289794
Hersteller Artikelnummer
S55720-S604
Hersteller Typ
QMX6.P30
Hersteller Artikel Nr.:
S55720-S604
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Vor-Ort Bedienung:
Nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Display:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Sensor extern:
Nein
Manuelle Sollwertverstellung:
Nein
Präsenztaster:
Nein
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Mit Busankopplung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.099 kg


