SIEMENS - Raumfühler Luftqual. CO2 + T + rF Display

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:QPA2062D
Einsatzgebiet - Raum
Technologie - sonstige
CO2-Messung - Ja
Temperaturmessbereich - 0 .. 50 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914084712
Sonepar Artikelnummer
120398039
Hersteller Artikelnummer
BPZ:QPA2062D
Hersteller Typ
QPA2062D
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:QPA2062D
Einsatzgebiet:
Raum
Technologie:
sonstige
CO2-Messung:
Ja
Temperaturmessbereich:
0 .. 50 °C
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:
0 .. 95 %
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
Nein
Geeignet für Rohrmontage:
Nein
Geeignet für Luft:
Ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
Nein
Geeignet für Gase:
Nein
Mit Gehäuse:
Ja
Deckelbefestigung:
aufrastend
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
Ja
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
Nein
Festes Kabel am Sensor:
Nein
Aktive Temperaturmessung:
Ja
Passive Temperaturmessung:
Nein
Durchschnittstemperaturmessung:
Nein
VOC-Messung:
Nein
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
Ja
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:
Nein
Enthalpiemessung:
Nein
Messung des Taupunkts:
Nein
Feinstaubmessung (PM):
Nein
CO2-Messbereich:
0 .. 2000 ppm
Anzahl der Messbereiche:
4
Offseteinstellung möglich:
Nein
Trend-Darstellung:
Nein
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Sensortyp:
sonstige
Potentiometer mit Einstellknopf:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
LoRa-Technologie:
Nein
Standby-Taster:
Nein
Mit Display:
Ja
Ausführung des Displays:
LCD ohne Hintergrundbeleuchtung
Art der Spannungsversorgung:
Netzanschlussleitung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsversorgungsspannung AC:
24 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
15 .. 35 V
Mit Verpolungsschutz:
Nein
Anzahl der Ausgangssignale:
3
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
1
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
95 %
Umgebungstemperatur:
0 .. 50 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Gehäusehöhe:
100 mm
Gehäusebreite:
90 mm
Gehäusetiefe:
36 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90271010
Gewicht:
0.164 kg
- Nicht geeignet für Sicherheitsanwendungen
- Kann in nicht kritischen Anwendungen eingesetzt werden
Achtung: Nicht geeignet für Sicherheitsanwendungen!
Dieses Produkt ist für Anwendungen vorgesehen, die keine Sicherheitsanforderungen erfüllen müssen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


