SIEMENS - Raumfühler rF(4-20mA) HQ 0..100%rF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:QFA3101
Einsatzgebiet - sonstige
CO2-Messung - Nein
Temperaturmessbereich - -40 .. 70 °C
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit - 0 .. 100 %
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515617914
Sonepar Artikelnummer
121183849
Hersteller Artikelnummer
BPZ:QFA3101
Hersteller Typ
QFA3101
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:QFA3101
Einsatzgebiet:
sonstige
CO2-Messung:
Nein
Temperaturmessbereich:
-40 .. 70 °C
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:
0 .. 100 %
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
Nein
Geeignet für Rohrmontage:
Nein
Mit Gehäuse:
Nein
Festes Kabel am Sensor:
Nein
Passive Temperaturmessung:
Nein
VOC-Messung:
Nein
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
Nein
Potentiometer mit Einstellknopf:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Standby-Taster:
Nein
Mit Display:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsversorgungsspannung AC:
13.5 .. 35 V
Anzahl der Ausgangssignale:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
0
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
100 %
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Gehäusehöhe:
144 mm
Gehäusebreite:
80 mm
Gehäusetiefe:
39 mm
Gehäusefarbe:
grau
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90258040
Gewicht:
0.147 kg
Für relative Feuchte
Dieses Produkt misst die relative Feuchte und gewährleistet eine präzise Überwachung.
Technische Details:
- Schutzart: P65
- IP40
Kundenvorteile:
- Präzise Messung der relativen Feuchte.
- Robuste Schutzart für verschiedene Anwendungen.
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


