Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Raumfühler T(0-10V) rF(0-10V) -35.+35/0.50/-40.70°C 0.100%

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Raumfühler T(0-10V) rF(0-10V) -35.+35/0.50/-40.70°C 0.100%

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:QFA2060

  • Einsatzgebiet - Raum

  • Technologie - sonstige

  • CO2-Messung - Nein

  • Temperaturmessbereich - -40 .. 70 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914084781

Sonepar Artikelnummer

120398153

Hersteller Artikelnummer

BPZ:QFA2060

Hersteller Typ

QFA2060

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:QFA2060

Einsatzgebiet:

Raum

Technologie:

sonstige

CO2-Messung:

Nein

Temperaturmessbereich:

-40 .. 70 °C

Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:

0 .. 95 %

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Kanalbefestigung:

Nein

Geeignet für Rohrmontage:

Nein

Geeignet für Luft:

Ja

Geeignet für Flüssigkeiten:

Nein

Geeignet für Gase:

Nein

Mit Gehäuse:

Ja

Deckelbefestigung:

aufrastend

Sensorelement innerhalb des Gehäuses:

Ja

Sensorelement außerhalb des Gehäuses:

Nein

Festes Kabel am Sensor:

Nein

Aktive Temperaturmessung:

Ja

Passive Temperaturmessung:

Nein

Durchschnittstemperaturmessung:

Ja

VOC-Messung:

Nein

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

Ja

Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:

Ja

Enthalpiemessung:

Ja

Messung des Taupunkts:

Ja

Feinstaubmessung (PM):

Nein

Anzahl der Messbereiche:

4

Offseteinstellung möglich:

Nein

Trend-Darstellung:

Nein

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Sensortyp:

sonstige

Potentiometer mit Einstellknopf:

Nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

LoRa-Technologie:

Nein

NFC (Near Field Communication):

Nein

Bluetooth:

Nein

Wi-Fi-kompatibel:

Nein

Standby-Taster:

Nein

Drahtlos:

Nein

Mit Display:

Nein

Art der Spannungsversorgung:

Netzanschlussleitung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsversorgungsspannung AC:

19.2 .. 28.8 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

13.5 .. 35 V

Mit Verpolungsschutz:

Nein

Anzahl der Ausgangssignale:

2

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:

0

Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):

95 %

Umgebungstemperatur:

-15 .. 50 °C

Explosionsgeschützt:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Gehäusehöhe:

100 mm

Gehäusebreite:

90 mm

Gehäusetiefe:

36 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

0.076 kg

    Für relative Feuchte und Temperatur

    Dieses Produkt dient der Messung von relativer Feuchtigkeit und Temperatur.

    Technische Details:

    • Funktion: Messung von relativer Feuchtigkeit und Temperatur

    Kundenvorteile:

    • Präzise Messungen für eine optimale Kontrolle von Umgebungsbedingungen

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.