SIEMENS - Raumgerät für Konnex Busanschluss digital. multifunktionales Gerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:QAW740
Bussystem KNX - Ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Zusammenstellung - Bedienelement
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914016300
Sonepar Artikelnummer
120398143
Hersteller Artikelnummer
BPZ:QAW740
Hersteller Typ
QAW740
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:QAW740
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Zusammenstellung:
Bedienelement
Montageart:
Aufputz
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Vor-Ort Bedienung:
Nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Display:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
Nein
Sensor extern:
Nein
Präsenztaster:
Nein
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.204 kg
- Anzeige von Betriebsart
- Timer
- Temperaturen
- Störung
- 3 Bedienelemente
- Drehknopf für Sollwertkorrektur
- Betriebsarten-Wahltaste
- Timertaste
- Einfache Bedienung durch intuitives Design
- Flexibilität bei der Einstellung durch Konfigurierbarkeit
Konfigurierbares Gerät
Das konfigurierbare Gerät zeigt Betriebsart, Timer, Temperaturen und Störungen an.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


