SIEMENS - Raumgerät - Temperatur und Fernbedienung, Schnittstelle PPS,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:QAA50.110/101
Anschluss - 2-Draht
Mit Empfänger - Nein
Geeignet für Kühlen - Nein
Montageart - Geräteeinbaukanal
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106339005
Sonepar Artikelnummer
121183736
Hersteller Artikelnummer
BPZ:QAA50.110/101
Hersteller Typ
QAA50.110/101
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:QAA50.110/101
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Nein
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Messbereich:
0 .. 45 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Geeignet für Heizung:
Nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Verdeckte Bedienung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
96 mm
Breite:
96 mm
Tiefe:
47 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.136 kg


