Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Raumluftqualitätsregler VOC 2-Pkt. 230VAC

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Raumluftqualitätsregler VOC 2-Pkt. 230VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:QPA84

  • Mit Messkopf enthalten - Nein

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Geeignet für Flüssigkeiten - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914029461

Sonepar Artikelnummer

120241234

Hersteller Artikelnummer

BPZ:QPA84

Hersteller Typ

QPA84

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:QPA84

Mit Messkopf enthalten:

Nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Geeignet für Flüssigkeiten:

Nein

Geeignet für Gase:

Nein

Messkopf im Gerät integriert:

Nein

Drahtbruch- oder Messkreisüberwachung:

Nein

Trendausgang (nichtlinear, analog):

Nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Transistorausgang:

Nein

Breite:

96 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

39 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90271010

Gewicht:

0.262 kg

Für Lüftungsanlagen

Optimiert die Raumluftqualität und den Energieverbrauch mittels bedarfsgeregelter Lüftungen.

Technische Details:

Kundenvorteile:

  • Optimierung der Raumluftqualität
  • Reduzierung des Energieverbrauchs
  • Bedarfsgeregelte Lüftungen

Haftungsausschluss: Von KI generiert.