Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Raumtemp.regler LCD 5..40°C 2/3-Pkt/PWM FanCoil/Univ.KNX schwarz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Raumtemp.regler LCD 5..40°C 2/3-Pkt/PWM FanCoil/Univ.KNX schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55770-T452

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Adapterplatte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625020798

Sonepar Artikelnummer

121054874

Hersteller Artikelnummer

S55770-T452

Hersteller Typ

RDG200KN/BK

Hersteller Artikel Nr.:

S55770-T452

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Zusammenstellung:

Basiselement mit Adapterplatte

Montageart:

Aufputz

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Vor-Ort Bedienung:

Nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Display:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9011

Transparent:

Nein

Sensor extern:

Nein

Manuelle Sollwertverstellung:

Ja

Präsenztaster:

Nein

Parallel-Betrieb möglich:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Mit Busankopplung:

Ja

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.270 kg

- Eingebaute Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler - Gerät in Schwarz (RAL9011) - Für Applikationen mit 2-Punkt- (Ein/Aus oder PWM) oder 3-Punkt-Ausgangssignal - Für Applikationen mit 3-stufigem oder DC-Ventilator - Betriebsspannung AC 230 V oder AC 24 V Wählbare Applikationen: - 2-Rohr-Systeme - 2-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung - 2-Rohr-Systeme und Heizkörper / Fussbodenheizung - 2-Rohr- / 2-stufige Heiz- oder Kühlsysteme - 4-Rohr-Systeme - 4-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung - 4-Rohr- / 2-stufige Heiz- und Kühlsysteme (Einstellbar auch für 2-stufiges Kühlen / 1-stufiges Heizen oder 2-stufiges Heizen / 1-stufiges Kühlen)