Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Raumtemperaturfühler 0-10VDC 0..+50/-50..+50/-35..+35°C

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Raumtemperaturfühler 0-10VDC 0..+50/-50..+50/-35..+35°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:QAA2061

  • Ausgangssignal - 0 - 10 V

  • Versorgungsspannung - 24 V

  • Messbereich - 0 .. 50 °C

  • Fühler intern - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914084828

Sonepar Artikelnummer

120398139

Hersteller Artikelnummer

BPZ:QAA2061

Hersteller Typ

QAA2061

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:QAA2061

Ausgangssignal:

0 - 10 V

Versorgungsspannung:

24 V

Messbereich:

0 .. 50 °C

Fühler intern:

Ja

Mit Batterie:

Nein

Setpoint Einstellbarkeit:

ohne

Standby-Taster:

Nein

Optimierung:

Nein

Uhr:

Nein

Temperatur ablesbar:

Nein

Mit Display:

Nein

Explosionsgeschützt:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

100 mm

Breite:

90 mm

Tiefe:

36 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.104 kg

    Raumfühler QAA2061 Temperatur DC 0-10V

    Der Raumfühler QAA2061 misst die Temperatur und bietet eine Ausgangsspannung von 0-10V.

    Technische Details:

    • Modell: QAA2061
    • Temperaturmessbereich: DC 0-10V

    Kundenvorteile:

    • Präzise Temperaturmessung
    • Einfache Integration in bestehende Systeme

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.