Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Raumtemperaturregler 230V H/K PWM od. 2-Pkt

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Raumtemperaturregler 230V H/K PWM od. 2-Pkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:RCU10

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Anschluss - sonstige

  • Mit Empfänger - Nein

  • Geeignet für Kühlen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914000736

Sonepar Artikelnummer

121154850

Hersteller Artikelnummer

BPZ:RCU10

Hersteller Typ

RCU10

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:RCU10

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

sonstige

Mit Empfänger:

Nein

Geeignet für Kühlen:

Ja

Differenzwert:

1 .. 4 K

Farbe:

weiß

Messbereich:

8 .. 30 °C

Sensor extern:

Nein

Thermische Rückkopplung:

ohne

Regelcharakteristik:

sonstige

Geeignet für Heizung:

Ja

Temperatur ablesbar:

Nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

Nein

Mit Display:

Nein

Verdeckte Bedienung:

Nein

Mit Trinkwasserschaltung:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Explosionsgeschützt:

Nein

Höhe:

114 mm

Breite:

97 mm

Tiefe:

43 mm

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

6 W

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.203 kg

    Heiz- und Kühlsequenz

    Die Heiz- und Kühlsequenz ermöglicht eine präzise Regelung der Temperatur.

    Technische Details:

    • Zweite Heizsequenz
    • Einstellbares P-band (1 K Heizen, 0,5 K Kühlen oder 4 K Heizen, 2 K Kühlen)
    • Einstellbare Totzone (2 K oder 5 K)
    • Frostschutzfunktion

    Kundenvorteile:

    • Präzise Temperaturregelung durch anpassbare Parameter
    • Schutz vor Frostschäden

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.