Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Raumtemperaturregler 24V H/K 0-10V Funktions.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Raumtemperaturregler 24V H/K 0-10V Funktions.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:RCU50.2

  • Art der Spannungsversorgung - 24 V AC

  • Anschluss - sonstige

  • Mit Empfänger - Nein

  • Geeignet für Kühlen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914000781

Sonepar Artikelnummer

121183930

Hersteller Artikelnummer

BPZ:RCU50.2

Hersteller Typ

RCU50.2

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:RCU50.2

Art der Spannungsversorgung:

24 V AC

Anschluss:

sonstige

Mit Empfänger:

Nein

Geeignet für Kühlen:

Nein

Farbe:

weiß

Messbereich:

8 .. 30 °C

Sensor extern:

Nein

Thermische Rückkopplung:

ohne

Regelcharakteristik:

sonstige

Geeignet für Heizung:

Nein

Temperatur ablesbar:

Nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

Nein

Mit Display:

Nein

Verdeckte Bedienung:

Nein

Mit Trinkwasserschaltung:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Explosionsgeschützt:

Nein

Höhe:

114 mm

Breite:

97 mm

Tiefe:

43 mm

Klasse des Temperaturreglers:

V

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

6 W

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.193 kg

Manuelle Heiz- und Kühlbetrieb-Umschaltung und AUS-Stellung

Dieses Produkt ermöglicht eine manuelle Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlbetrieb sowie die AUS-Stellung.

Technische Details:

  • Signalumkehrung des Ausgangsignals
  • Feste Werte für Proportional-band

Kundenvorteile:

  • Einfach zu handhabende manuelle Steuerung für Heiz- und Kühlbetrieb.

Haftungsausschluss: Von KI generiert.