Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Raumtemperaturregler 24V H/K ext.Fühler PWM o. 2-Pkt.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Raumtemperaturregler 24V H/K ext.Fühler PWM o. 2-Pkt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:RCU15

  • Art der Spannungsversorgung - 24 V AC

  • Anschluss - sonstige

  • Mit Empfänger - Nein

  • Geeignet für Kühlen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914004802

Sonepar Artikelnummer

121154851

Hersteller Artikelnummer

BPZ:RCU15

Hersteller Typ

RCU15

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:RCU15

Art der Spannungsversorgung:

24 V AC

Anschluss:

sonstige

Mit Empfänger:

Nein

Geeignet für Kühlen:

Ja

Differenzwert:

1 .. 4 K

Farbe:

weiß

Messbereich:

8 .. 30 °C

Sensor extern:

Nein

Thermische Rückkopplung:

ohne

Regelcharakteristik:

sonstige

Geeignet für Heizung:

Ja

Temperatur ablesbar:

Nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

Nein

Mit Display:

Nein

Verdeckte Bedienung:

Nein

Mit Trinkwasserschaltung:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Explosionsgeschützt:

Nein

Höhe:

114 mm

Breite:

97 mm

Tiefe:

43 mm

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

6 W

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.216 kg

    Gleiche Funktionalität wie RCU10

    Dieses Produkt bietet eine Regelung wahlweise nach der Raum- oder Rücklufttemperatur.

    Technische Details:

    • Regelung wahlweise nach der Raum- oder Rücklufttemperatur (mit Fühler QAH11.1)

    Kundenvorteile:

    • Zusätzliche Funktionalität zur Optimierung des Raumklimas.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.