SIEMENS - Raumtemperaturregler Geräteeinsatz Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TC9201
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 70 mm
Breite - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869252513
Sonepar Artikelnummer
120121254
Hersteller Artikelnummer
5TC9201
Hersteller Typ
5TC9201
Hersteller Artikel Nr.:
5TC9201
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
70 mm
Breite:
70 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.076 kg
- Umfangreiche Zusatzfunktionen wie Dimmer für alle gängigen Lasten einschließlich LED-Beleuchtungen
- Bewegungsmelder in Aufputz- und Unterputzausführung
- Jalousiesteuerungen
- Zeitschaltungen
- Raumtemperaturregelungen
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
- Einfache Integration in bestehende Installationen
- Erhöhte Energieeffizienz durch moderne Technologien
Raumtemperaturregler Geräteeinsatz Wechsler
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


