SIEMENS - Raumtemperaturregler LCD 5..30°C 2-Pkt(TPI) Funk m. Empfänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55770-T378
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - drahtlos
Mit Empfänger - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914110923
Sonepar Artikelnummer
121054879
Hersteller Artikelnummer
S55770-T378
Hersteller Typ
RDH100RF/SET
Hersteller Artikel Nr.:
S55770-T378
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
drahtlos
Mit Empfänger:
Ja
Geeignet für Kühlen:
Nein
Differenzwert:
1 K
Montageart:
Aufputz
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Farbe:
weiß
Messbereich:
5 .. 30 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Mit Display:
Ja
Bedienung:
Dreh
Verdeckte Bedienung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Höhe:
90 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
26.9 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
10 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.470 kg


