SIEMENS - Raumtemperaturregler LCD 5..30°C T/N 2-Pkt(TPI)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55770-T379
Regelungsart An/Aus - Nein
Regelungsart modulierend - Nein
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Anschluss - 2-Draht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7612914110930
Sonepar Artikelnummer
120642094
Hersteller Artikelnummer
S55770-T379
Hersteller Typ
RDJ100
Hersteller Artikel Nr.:
S55770-T379
Regelungsart An/Aus:
Nein
Regelungsart modulierend:
Nein
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
2-Draht
Messbereich:
5 .. 30 °C
Regelcharakteristik:
PID
Uhrentyp:
Tagesuhr
Farbe:
sonstige
Mit Empfänger:
Nein
Sensor extern:
Nein
Mit thermischer Rückführung:
Nein
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
Nein
Differenzwert:
1 K
Differenz verstellbar:
Nein
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Temperatur ablesbar:
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
Nein
Mit Display:
Ja
Ausführung Uhr:
digital
Überstundenschalter:
Ja
Optimierung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Bedienung:
Dreh
Witterungsabhängige Regelung:
Ja
Anzahl der Schaltprogramme:
1
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Breite:
120 mm
Tiefe:
26.9 mm
Höhe:
90 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.300 kg


