Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Raumtemperaturregler LCD 5..35°C H 2-P. 230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Raumtemperaturregler LCD 5..35°C H 2-P. 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55770-T275

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Anschluss - 2-Draht

  • Mit Empfänger - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914089014

Sonepar Artikelnummer

121183931

Hersteller Artikelnummer

S55770-T275

Hersteller Typ

RDD100

Hersteller Artikel Nr.:

S55770-T275

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

Nein

Geeignet für Kühlen:

Ja

Differenzwert:

1 K

Montageart:

Aufputz

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Farbe:

weiß

Messbereich:

5 .. 35 °C

Sensor extern:

Nein

Thermische Rückkopplung:

ohne

Regelcharakteristik:

sonstige

Geeignet für Heizung:

Ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenz verstellbar:

Nein

Temperatur ablesbar:

Ja

Mit Geräuschniveauanzeige:

Nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Mit Display:

Ja

Bedienung:

Taste

Verdeckte Bedienung:

Nein

Mit Trinkwasserschaltung:

Nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Schutzart (IP):

IP30

Explosionsgeschützt:

Nein

RAL-Nummer:

9003

Höhe:

106 mm

Breite:

85 mm

Tiefe:

21.5 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

4 W

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.219 kg

- 2-Punkt-Regelverhalten mit Ein / Aus-Stellsignalausgang für Heizen - Betriebsarten: Normal- und Energiesparbetrieb - Wahlweise mit automatischer Betriebsart-Umschaltung - Farbe Gehäusefront und Montageplatte: Signalweiss RAL9003 (NCS S 0502-G)