SIEMENS - Raumtemperaturregler LCD 5..35°C H 2-P. Batt.3V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55770-T337
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Anschluss - sonstige
Differenzwert - 1 K
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914095718
Sonepar Artikelnummer
121212149
Hersteller Artikelnummer
S55770-T337
Hersteller Typ
RDD100.1-XA
Hersteller Artikel Nr.:
S55770-T337
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
sonstige
Differenzwert:
1 K
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Messbereich:
5 .. 35 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Nein
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Mit Display:
Ja
Verdeckte Bedienung:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
106 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
21.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.238 kg


