SIEMENS - Raumtemperaturregler LCD 5..35°C H 2-P. Batt.3V Funk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55770-T319
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Anschluss - drahtlos
Mit Empfänger - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914094308
Sonepar Artikelnummer
120400653
Hersteller Artikelnummer
S55770-T319
Hersteller Typ
RDD100.1RF
Hersteller Artikel Nr.:
S55770-T319
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
drahtlos
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Ja
Differenzwert:
1 K
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Messbereich:
5 .. 35 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
0
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Mit Display:
Ja
Bedienung:
Taste
Verdeckte Bedienung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Höhe:
85 mm
Breite:
106 mm
Tiefe:
21.7 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.219 kg


