Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Raumtemperaturregler LCD 5..40°C H 2-P. 230V 16A Wandeinbau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Raumtemperaturregler LCD 5..40°C H 2-P. 230V 16A Wandeinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55770-T296

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Anschluss - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Max. Kontaktbelastung - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914089786

Sonepar Artikelnummer

120398206

Hersteller Artikelnummer

S55770-T296

Hersteller Typ

RDD310/EH

Hersteller Artikel Nr.:

S55770-T296

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Max. Kontaktbelastung:

16 A

Farbe:

weiß

Messbereich:

0 .. 49 °C

Sensor extern:

Nein

Thermische Rückkopplung:

ohne

Regelcharakteristik:

sonstige

Geeignet für Heizung:

Nein

Temperatur ablesbar:

Ja

Mit Geräuschniveauanzeige:

Nein

Mit Display:

Ja

Verdeckte Bedienung:

Nein

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Schutzart (IP):

IP31

Explosionsgeschützt:

Nein

Höhe:

86 mm

Breite:

86 mm

Tiefe:

50 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.181 kg

- Betriebsspannung AC 230 V - Zweipunkt-Regelverhalten mit EIN / AUS-Stellsignalausgang - Eingang für Kabeltemperaturfühler NTC 3k (QAP1030UFH) für Fussboden - Begrenzung der Fussbodentemperatur mit Kabeltemperaturfühler - Betriebsarten: Komfort-, Energiespar- und Frostschutzbetrieb - Minimal- und Maximalbegrenzung des Sollwerts - Weisse LCD mit Hintergrundbeleuchtung - Schutzklasse IP31, geeignet zur Installation in Nasszellen