SIEMENS - Raumtemperaturregler LCD 5..40°C LQ 2/3-Pkt/PWM 1-Kanal-VVS KNX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55770-T348
Ausführung - sonstige
Art der Spannungsversorgung - 24 V AC
Anschluss - sonstige
Mit Empfänger - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914097521
Sonepar Artikelnummer
121183952
Hersteller Artikelnummer
S55770-T348
Hersteller Typ
RDG405KN
Hersteller Artikel Nr.:
S55770-T348
Ausführung:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
24 V AC
Anschluss:
sonstige
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Ja
Differenzwert:
0.5 .. 6 K
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Farbe:
weiß
Messbereich:
0 .. 49 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Ja
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Mit Display:
Ja
Verdeckte Bedienung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
128 mm
Breite:
93 mm
Tiefe:
30.8 mm
Klasse des Temperaturreglers:
V
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
2 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.256 kg


