SIEMENS - Raumtemperaturregler LCD W7 2-Pkt Funk mit Empfänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:REV24RF/SET
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Anschluss - sonstige
Mit Empfänger - Nein
Geeignet für Kühlen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914060723
Sonepar Artikelnummer
120241196
Hersteller Artikelnummer
BPZ:REV24RF/SET
Hersteller Typ
REV24RF/SET
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:REV24RF/SET
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
sonstige
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Ja
Montageart:
sonstige
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Farbe:
sonstige
Messbereich:
0 .. 50 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Mit Display:
Ja
Verdeckte Bedienung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
94 mm
Breite:
134.5 mm
Tiefe:
30 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.575 kg
- SRD-Band: 868.7 bis 869.2 MHz
- Sendefrequenz: 868.95 MHz
- Max. Sendeleistung: < 10mW / typisch 4 mW
- Abmessungen (B x H x T): 134,5 x 94 x 30 mm
- RCR10/868: Funkempfänger mit Betriebsanzeige (868 MHz)
- Abmessungen (B x H x T): 114 x 88 x 31,5 mm
- Netzunabhängiger, batteriebetriebener Raumtemperaturregler mit einfacher Bedienung, übersichtlicher Anzeige und grossen Ziffern.
- Selbstlernender Zweipunktregler mit PID-Verhalten (patentiert).
- Auswahl zwischen den Betriebsarten: 7-Tage Automatikbetrieb mit max. 3 Heiz- oder Kühlphasen, dauernd Komfortbetrieb, dauernd Energiesparbetrieb, Frost- oder Überhitzungsschutz.
- Ausnahmetag (24-Stunden Betrieb) mit max. 3 Heiz- oder Kühlphasen.
- Im Automatikbetrieb und beim Ausnahmetag kann für jede Heiz- oder Kühlphase ein eigener Temperatur-Sollwert eingegeben werden.
- Zur Steuerung einer Heizzone.
- Möglichkeit zur Ansteuerung von Kühlgeräten.
- Vorteilhaft für Nachrüstungen, Sanierungen und Umbauten (das Raumgerät ist vollständig kabellos).
Raumtemperaturregler REV24RF..
Elektronischer Funk-Raumtemperaturregler mit Wochenschaltuhr und grosser LCD.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


