Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Raumtemperaturregler LCD W7 5..35°C H 2-P. 230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Raumtemperaturregler LCD W7 5..35°C H 2-P. 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55770-T278

  • Regelungsart An/Aus - Nein

  • Regelungsart modulierend - Nein

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

  • Anschluss - 2-Draht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914089045

Sonepar Artikelnummer

121183935

Hersteller Artikelnummer

S55770-T278

Hersteller Typ

RDE100

Hersteller Artikel Nr.:

S55770-T278

Regelungsart An/Aus:

Nein

Regelungsart modulierend:

Nein

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Anschluss:

2-Draht

Messbereich:

5 .. 35 °C

Regelcharakteristik:

PID

Uhrentyp:

Wochenuhr

Farbe:

sonstige

Mit Empfänger:

Nein

Sensor extern:

Nein

Mit thermischer Rückführung:

Nein

Geeignet für Heizung:

Ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

Nein

Differenzwert:

1 K

Differenz verstellbar:

Nein

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

Nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

sonstige

Temperatur ablesbar:

Ja

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

Nein

Mit Display:

Ja

Ausführung Uhr:

digital

Überstundenschalter:

Ja

Optimierung:

Nein

Mit Trinkwasserschaltung:

Nein

Bedienung:

Taste

Witterungsabhängige Regelung:

Ja

Anzahl der Schaltprogramme:

2

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Schutzart (IP):

IP30

Explosionsgeschützt:

Nein

RAL-Nummer:

9003

Breite:

85 mm

Tiefe:

21.5 mm

Höhe:

127 mm

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

4 W

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.284 kg

- 2-Punkt-Regelverhalten mit Ein / Aus Stellsignalausgang für Heizen - Betriebsarten: Normal- und Energiesparbetrieb - Auto-Zeitschaltprogramm (für einzelne Tage, 7 Tage oder Tage 5-2) und manueller Betrieb - Farbe Gehäusefront und Montageplatte: Signalweiss RAL9003 (NCS S 0502-G)