SIEMENS - Raumtemperaturregler LCD W7 5..35°C H 2-P. Batt.3V ext.Eingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55770-T338
Regelungsart An/Aus - Nein
Regelungsart modulierend - Nein
Art der Spannungsversorgung - sonstige
Messbereich - 5 .. 35 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914095725
Sonepar Artikelnummer
121212150
Hersteller Artikelnummer
S55770-T338
Hersteller Typ
RDE100.1-XA
Hersteller Artikel Nr.:
S55770-T338
Regelungsart An/Aus:
Nein
Regelungsart modulierend:
Nein
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Messbereich:
5 .. 35 °C
Sensor extern:
Nein
Geeignet für Heizung:
Nein
Differenzwert:
1 K
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Temperatur ablesbar:
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
Nein
Mit Display:
Ja
Ausführung Uhr:
digital
Optimierung:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP30
Breite:
85 mm
Tiefe:
21.5 mm
Höhe:
127 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.294 kg


