SIEMENS - Raumtemperaturregler LCD W7 5..35°C H 2-P. Batt.3V ext.Eingang Funk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55770-T320
Regelungsart An/Aus - Nein
Regelungsart modulierend - Nein
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Anschluss - drahtlos
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914094315
Sonepar Artikelnummer
120401426
Hersteller Artikelnummer
S55770-T320
Hersteller Typ
RDE100.1RF
Hersteller Artikel Nr.:
S55770-T320
Regelungsart An/Aus:
Nein
Regelungsart modulierend:
Nein
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
drahtlos
Messbereich:
5 .. 35 °C
Regelcharakteristik:
PID
Uhrentyp:
Wochenuhr
Farbe:
sonstige
Mit Empfänger:
Nein
Sensor extern:
Nein
Mit thermischer Rückführung:
Nein
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
0
Geeignet für Kühlen:
Nein
Differenzwert:
1 K
Differenz verstellbar:
Nein
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Temperatur ablesbar:
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
Nein
Mit Display:
Ja
Ausführung Uhr:
digital
Überstundenschalter:
Ja
Optimierung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Bedienung:
Taste
Witterungsabhängige Regelung:
Ja
Anzahl der Schaltprogramme:
2
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Breite:
127 mm
Tiefe:
22 mm
Höhe:
85 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.296 kg


