SIEMENS - Raumtemperaturregler LCD W7 5..35°C H 2-P. Batt.3V ext.Eingang Funk-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55770-T346
Regelungsart An/Aus - Nein
Regelungsart modulierend - Nein
Art der Spannungsversorgung - sonstige
Messbereich - 5 .. 35 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914096517
Sonepar Artikelnummer
121212338
Hersteller Artikelnummer
S55770-T346
Hersteller Typ
RDE100.1RFS-XA
Hersteller Artikel Nr.:
S55770-T346
Regelungsart An/Aus:
Nein
Regelungsart modulierend:
Nein
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Messbereich:
5 .. 35 °C
Farbe:
sonstige
Mit Empfänger:
Ja
Sensor extern:
Nein
Mit thermischer Rückführung:
Nein
Geeignet für Heizung:
Ja
Geeignet für Kühlen:
Nein
Differenzwert:
1 K
Differenz verstellbar:
Nein
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Temperatur ablesbar:
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
Nein
Mit Display:
Ja
Ausführung Uhr:
digital
Überstundenschalter:
Nein
Optimierung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Breite:
127 mm
Tiefe:
22 mm
Höhe:
85 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.476 kg


