SIEMENS - Raumtemperaturregler LCD W7 5..40°C H 2-P. 230V 16A Wandeinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55770-T333
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - sonstige
Montageart - Unterputz
Max. Kontaktbelastung - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914095503
Sonepar Artikelnummer
120398208
Hersteller Artikelnummer
S55770-T333
Hersteller Typ
RDE410/EH
Hersteller Artikel Nr.:
S55770-T333
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Farbe:
sonstige
Messbereich:
0 .. 49 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Nein
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Mit Display:
Ja
Verdeckte Bedienung:
Nein
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP31
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
86 mm
Breite:
86 mm
Tiefe:
50 mm
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
4 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.198 kg


