SIEMENS - Raumthermostat 2-stufig -5..50°C Schalt -diff. 2K-fest, -abst.2..12K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:TRG22
Ausführung - sonstige
Art der Spannungsversorgung - sonstige
Anschluss - sonstige
Mit Empfänger - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914049186
Sonepar Artikelnummer
121184086
Hersteller Artikelnummer
BPZ:TRG22
Hersteller Typ
TRG22
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:TRG22
Ausführung:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Anschluss:
sonstige
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Ja
Differenzwert:
2 K
Montageart:
Aufputz
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Farbe:
grau
Messbereich:
-5 .. 50 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
2
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
2
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Dreh
Verdeckte Bedienung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Schutzart (IP):
IP54
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
7045
Höhe:
135 mm
Breite:
98 mm
Tiefe:
67 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.603 kg
Anwendungen in Gewerbe- und Industrieanlage
Dieses Produkt dient zur Anwendung in Gewerbe- und Industrieanlagen.
Technische Details:
- Für Anwendungen in Gewerbe- und Industrieanlage
Kundenvorteile:
- Optimale Anpassung an verschiedene industrielle Anforderungen
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


