Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Raumthermostat, AC 24 V, Ventilatorkonvektor und Wärmepumpen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Raumthermostat, AC 24 V, Ventilatorkonvektor und Wärmepumpen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55770-T361

  • Art der Spannungsversorgung - 24 V AC

  • Anschluss - sonstige

  • Differenzwert - 0.5 .. 6 K

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914100306

Sonepar Artikelnummer

121382444

Hersteller Artikelnummer

S55770-T361

Hersteller Typ

RDG110U

Hersteller Artikel Nr.:

S55770-T361

Art der Spannungsversorgung:

24 V AC

Anschluss:

sonstige

Differenzwert:

0.5 .. 6 K

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Sensor extern:

Nein

Thermische Rückkopplung:

ohne

Regelcharakteristik:

sonstige

Geeignet für Heizung:

Nein

Temperatur ablesbar:

Ja

Mit Geräuschniveauanzeige:

Nein

Mit Display:

Ja

Verdeckte Bedienung:

Nein

Max. Spannung der Kontakte:

24 V

Explosionsgeschützt:

Nein

Höhe:

128 mm

Breite:

93 mm

Tiefe:

30.8 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.255 kg

- Betriebsarten: Komfort-, Energiespar- und Schutzbetrieb - 2-Punkt Steuerausgänge - Ventilatordrehzahl automatisch oder manuell - 3 multifunktionale Eingänge für Keycard-Kontakt, Externer Raum-/ Rücklauffühler (QAH11.1, QAA32), Heizen / Kühlen Umschaltung, Betriebsart Umschaltung, Fensterkontakt ein/aus, Taupunktüberwachung, Elektrischer Heizer aktiviert, Störungskontakt - Automatische oder manuelle Heiz-/ Kühlbetrieb-Umschaltung - Einstellbare Inbetriebsetzungs- und Regelparameter - Minimal- und Maximalbegrenzung des Sollwerts - Display mit Hintergrundbeleuchtung Applikation wählbar: - 2-Rohr-Systeme - 2-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung - 2-Rohr-Systeme und Heizkörper / Fussbodenheizung - 4-Rohr-Systeme - 2-stufige Heiz- oder Kühlsysteme