SIEMENS - Raumthermostat für Ventilator- Konvektoren mit 2-Punktverhalten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55770-T227
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - sonstige
Mit Empfänger - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914077462
Sonepar Artikelnummer
121054869
Hersteller Artikelnummer
S55770-T227
Hersteller Typ
RAB21
Hersteller Artikel Nr.:
S55770-T227
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
sonstige
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Ja
Differenzwert:
1 K
Montageart:
Aufputz
Max. Kontaktbelastung:
6 A
Farbe:
weiß
Messbereich:
8 .. 30 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Dreh
Verdeckte Bedienung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Höhe:
110 mm
Breite:
99 mm
Tiefe:
35.3 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.170 kg


