SIEMENS - Raumthermostat Standalone in Schwarz. Modulierte Ausgänge (DC) oder Ein/Aus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55770-T460
Ausführung - sonstige
Art der Spannungsversorgung - 24 V AC
Anschluss - 2-Draht
Mit Empfänger - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625021054
Sonepar Artikelnummer
121382579
Hersteller Artikelnummer
S55770-T460
Hersteller Typ
RDG260T/BK
Hersteller Artikel Nr.:
S55770-T460
Ausführung:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
24 V AC
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Ja
Differenzwert:
0.5 .. 6 K
Montageart:
Aufputz
Farbe:
schwarz
Messbereich:
0 .. 49 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
PI
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenz verstellbar:
Ja
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Mit Display:
Ja
Bedienung:
Dreh
Verdeckte Bedienung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
134 mm
Breite:
92 mm
Tiefe:
25 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.226 kg


