SIEMENS - RC-Glied, AC 127-240V, DC 150-250V,S2-S3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19361CD00
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 127 .. 240 V
Betriebsspannung DC - 150 .. 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209294158
Sonepar Artikelnummer
120231176
Hersteller Artikelnummer
3RT19361CD00
Hersteller Typ
3RT1936-1CD00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19361CD00
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
127 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
150 .. 250 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
127 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.030 kg


