SIEMENS - RC-Glied, AC 127-240V, Überspannungsbegrenzer für Schütze S3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29461CD00
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 127 .. 240 V
Betriebsspannung DC - 150 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 127 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621018010
Sonepar Artikelnummer
120556181
Hersteller Artikelnummer
3RT29461CD00
Hersteller Typ
3RT2946-1CD00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29461CD00
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
127 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
150 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
127 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.050 kg
- Betriebsspannung: AC 127-240 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Gleichstromspannung: DC 150-250 V
- Kompatibel mit Schützen: 3RT2.4
- Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme
- Effizienter Schutz vor Überspannungen erhöht die Gerätesicherheit
- Immer aktuelle Technologie sorgt für langfristige Zuverlässigkeit
Überspannungsbegrenzer
Der Überspannungsbegrenzer dient zum Schutz von elektrischen Geräten vor Spannungsstößen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


