SIEMENS - RC-Glied, AC 24-48V, DC 24-70V, Überspannungsbegrenzer für Schütze S2,S3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29461CB00
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 48 V
Betriebsspannung DC - 24 .. 70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24 .. 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621017990
Sonepar Artikelnummer
120583442
Hersteller Artikelnummer
3RT29461CB00
Hersteller Typ
3RT2946-1CB00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29461CB00
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 48 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 48 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.050 kg
- Funktion als Überspannungsbegrenzer
- Spannungsbereich: AC 24-48 V, 50/60 Hz, DC 24-70 V
- Kompatibel mit Schützen 3RT2.4
- Verbesserte Sicherheit durch Überspannungsschutz
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit
Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC 24-48 V, 50/60 Hz, DC 24-70 V, für Schütze 3RT2.4
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


