SIEMENS - RC-Glied, AC 240-400V, Überspannungsbegrenzer für Schütze S3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29461CE00
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240 .. 400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 240 .. 400 V
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621018027
Sonepar Artikelnummer
120583444
Hersteller Artikelnummer
3RT29461CE00
Hersteller Typ
3RT2946-1CE00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29461CE00
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240 .. 400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240 .. 400 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.049 kg
- Betriebsbereich: AC 240-400 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Typ: Überspannungsbegrenzer, RC-Glied
- Kompatibilität: Für Schütze 3RT2.4
- Erhöhte Sicherheit durch Überspannungsschutz.
- Verbesserte Effizienz und Betriebssicherheit.
- Flexibilität im Einsatz dank breitem Betriebsbereich.
Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC 240-400 V, 50/60 Hz, für Schütze 3RT2.4
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


