SIEMENS - RC-Glied, AC 400-600V, Überspannungsbegrenzer für Schütze S3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29461CF00
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 400 .. 600 V
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621018034
Sonepar Artikelnummer
120583445
Hersteller Artikelnummer
3RT29461CF00
Hersteller Typ
3RT2946-1CF00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29461CF00
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
400 .. 600 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.050 kg
- RC-Glied
- Spannungsbereich: AC 400-600 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Kompatibel mit Schützen 3RT2.4
- Schutz vor Überspannungen für eine sichere Anwendung
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit
Überspannungsbegrenzer
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


