SIEMENS - RC-Glied, AC 48-127V, Überspannungsbegrenzer für Schütze S3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29461CC00
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 127 V
Betriebsspannung DC - 70 .. 150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 48 .. 127 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621018003
Sonepar Artikelnummer
120583443
Hersteller Artikelnummer
3RT29461CC00
Hersteller Typ
3RT2946-1CC00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29461CC00
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 127 V
Betriebsspannung DC:
70 .. 150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 127 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.050 kg
- RC-Glied
- AC Spannungsbereich: 48-127 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- DC Spannungsbereich: 70-150 V
- Geeignet für Schütze: 3RT2.4
- Hohe Zuverlässigkeit und Schutz gegen Überspannung.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Effiziente Nutzung mit verschiedenen Spannungsbereichen.
Überspannungsbegrenzer
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


