Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - RC-Glied, AC24 bis 48V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - RC-Glied, AC24 bis 48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LZS:PTMU0524

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 6 .. 60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209675117

Sonepar Artikelnummer

120226418

Hersteller Artikelnummer

LZS:PTMU0524

Hersteller Typ

LZS:PTMU0524

Hersteller Artikel Nr.:

LZS:PTMU0524

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

6 .. 60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

6 .. 60 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

6 .. 60 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

6 .. 60 V

Schutzart (IP):

IP00

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT II

Breite:

11.4 mm

Höhe:

10.5 mm

Tiefe:

32 mm

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.002 kg

    Rc-glied, ac 24-48 v sirius relais - ein programm für alle fälle

    Der RC-Glied, AC 24-48 V SIRIUS Relais ist eine vielseitige Lösung für verschiedenste Anwendungen im Bereich der Steuerungstechnik.

    Technische Details:

    • Versorgungsspannung: AC 24-48 V
    • Typ: SIRIUS Relais
    • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Steuerungsanwendungen
    • Kompakte Bauweise für einfache Integration

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht flexible Implementierungen in unterschiedlichen Szenarien
    • Benutzerfreundliche Installation und Handhabung
    • Optimiert die Effizienz von Steuerungsprozessen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie